TEAFLEX - TEACMMFP10PG09 RACCORDO CM- MF 10 PG09 - CMMFP10PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG9
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343025431
Codice prodotto
TEACMMFP10PG09
Cod. produttore
CMMFP10PG09
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG9
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
15 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
32 mm