TEAFLEX - TEACMMFP12PG16 RACCORDO CM- MF 12 PG16 - CMMFP12PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG16
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025486
Codice prodotto
TEACMMFP12PG16
Cod. produttore
CMMFP12PG16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
17 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì


