TEAFLEX - TEACMMFP27PG29 RACCORDO CM- MF 27 PG29 - CMMFP27PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG29
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025585
Codice prodotto
TEACMMFP27PG29
Cod. produttore
CMMFP27PG29
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG29
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
40 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì