TEAFLEX - TEACMMFP40PG42 RACCORDO CM- MF 40 PG42 - CMMFP40PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - Altri
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
EAN
8030343025622
Codice prodotto
TEACMMFP40PG42
Cod. produttore
CMMFP40PG42
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza complessiva:
48 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì