TEAFLEX - TEACMMGG09 RACCORDO CM- MG 9 1/4 - CMMGG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343026025
Codice prodotto
TEACMMGG09
Cod. produttore
CMMGG09
Produttore
TEA
Diametro nominale:
9 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
8.5 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
40 mm