TEAFLEX - TEACMMGG35 RACCORDO CM- MG 35 1 1/4 - CMMGG35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343026360
Codice prodotto
TEACMMGG35
Cod. produttore
CMMGG35
Produttore
TEA
Diametro nominale:
35 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
35 mm
Diametro esterno massimo:
43 mm
Lunghezza della filettatura:
18.5 mm
Lunghezza complessiva:
58 mm