TEAFLEX - TEACMMGP13PG11 RACCORDO CM- MG 13 PG11 - CMMGP13PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG11
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343026643
Codice prodotto
TEACMMGP13PG11
Cod. produttore
CMMGP13PG11
Produttore
TEA
Diametro nominale:
13 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG11
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
13 mm
Diametro esterno massimo:
19 mm
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Lunghezza complessiva:
38 mm


