TEAFLEX - TEACMMGP15PG21 RACCORDO CM- MG 15 PG21 - CMMGP15PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG21
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343026698
Codice prodotto
TEACMMGP15PG21
Cod. produttore
CMMGP15PG21
Produttore
TEA
Diametro nominale:
15 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Diametro esterno massimo:
21 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
40.5 mm