TEAFLEX - TEACMMGP18PG21 RACCORDO CM- MG 18 PG21 - CMMGP18PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG21
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343026728
Codice prodotto
TEACMMGP18PG21
Cod. produttore
CMMGP18PG21
Produttore
TEA
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
41 mm