TEAFLEX - TEACMMGP40PG36 RACCORDO CM- MG 40 PG36 - CMMGP40PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG36
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343026797
Codice prodotto
TEACMMGP40PG36
Cod. produttore
CMMGP40PG36
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Lunghezza complessiva:
64 mm