TEAFLEX - TEACMMGP50PG48 RACCORDO CM- MG 50 PG48 - CMMGP50PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG48
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8030343026810
Codice prodotto
TEACMMGP50PG48
Cod. produttore
CMMGP50PG48
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG48
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Diametro esterno massimo:
58.5 mm
Lunghezza della filettatura:
24.5 mm
Lunghezza complessiva:
76 mm