TEAFLEX - TEACMPR1510M20 RACCORDO CMPR15 /10 -M20X1,5 - CMPR1510M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
1 PZ
EAN
8030343094857
Codice prodotto
TEACMPR1510M20
Cod. produttore
CMPR1510M20
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


