TEAFLEX - TEACPKN21 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG21 NERO - CPKN21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8030343028012
Codice prodotto
TEACPKN21
Cod. produttore
CPKN21
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


