AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRY11 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG11 - CPRY11

copiacopia
TEAFLEX - TEACPRY11 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343028364

Codice prodotto

TEACPRY11

Cod. produttore

CPRY11

Produttore

TEA

PVDF è un materiale termoplastico di alto pesomolecolare e dalla struttura parzialmente cristallina, chepresenta buone caratteristiche meccaniche e termiche:• Resistenza alle tensioni.• Eccezionale resistenza all’invecchiamento.• Resistenza agli agenti atmosferici.• Alta stabilità, tenacia, rigidità, viscosità.• Scorrimento a freddo estremamente ridotto.• Alto grado di stabilità termica, alta resistenza a termoformatura.• Sterilizzabilità.• Materiale privo di alogeni.• Ottimo impiego nell’industria alimentare (FDA).