TEAFLEX - TEACX06 CURVA INOX AISI 304 CX06 D.50 - CX06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 50 mm
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
5 PZ
EAN
8030343029279
Codice prodotto
TEACX06
Cod. produttore
CX06
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
50 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


