AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACX08 CURVA INOX AISI 304 CX08 D.20 - CX08

copiacopia
TEAFLEX - TEACX08 CURVA INOX AISI 304 CX08 D.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 25 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343029293

Codice prodotto

TEACX08

Cod. produttore

CX08

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

25 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.