TEAFLEX - TEACX09 CURVA INOX AISI 304 CX09 D.25 - CX09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 25 mm
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8030343029309
Codice prodotto
TEACX09
Cod. produttore
CX09
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


