TEAFLEX - TEAD04 CONTRODADO OTTONE D 4 3/4 - D04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039247
Codice prodotto
TEAD04
Cod. produttore
D04
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice


