TEAFLEX - TEAD07 CONTRODADO OTTONE D 7 1 1/4 - D07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039261
Codice prodotto
TEAD07
Cod. produttore
D07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice


