AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3 - D11

copiacopia
TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3 pollici

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343039308

Codice prodotto

TEAD11

Cod. produttore

D11

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3 pollici

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.