TEAFLEX - TEAD12 CONTRODADO OTTONE D12 4 - D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 4 pollici
Confezione
2 PZ
EAN
8030343039315
Codice prodotto
TEAD12
Cod. produttore
D12
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
4 pollici


