TEAFLEX - TEAD21 CONTRODADO OTTONE D21 PG09 - D21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039339
Codice prodotto
TEAD21
Cod. produttore
D21
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.


