TEAFLEX - TEAD23 CONTRODADO OTTONE D23 PG13,5 - D23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039353
Codice prodotto
TEAD23
Cod. produttore
D23
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.


