TEAFLEX - TEAD26 CONTRODADO OTTONE D26 PG29 - D26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039384
Codice prodotto
TEAD26
Cod. produttore
D26
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.


