TEAFLEX - TEADAN010 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 10 - DAN010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 13 mm
Diametro nominale - 10 mm
Raggio di curvatura, statico - 35 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343035980
Codice prodotto
TEADAN010
Cod. produttore
DAN010
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
13 mm
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


