TEAFLEX - TEADAN012 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 12 - DAN012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 15 mm
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 40 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343035997
Codice prodotto
TEADAN012
Cod. produttore
DAN012
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
15 mm
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


