TEAFLEX - TEADAN013 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 13 - DAN013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 16 mm
Diametro nominale - 13 mm
Raggio di curvatura, statico - 51 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036000
Codice prodotto
TEADAN013
Cod. produttore
DAN013
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
16 mm
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
51 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


