TEAFLEX - TEADAN020 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 20 - DAN020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 24.1 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 88 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036031
Codice prodotto
TEADAN020
Cod. produttore
DAN020
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
24.1 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
88 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


