TEAFLEX - TEADAN033 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 33 - DAN033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 33 mm
Diametro esterno - 36.6 mm
Diametro nominale - 33 mm
Raggio di curvatura, statico - 105 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036062
Codice prodotto
TEADAN033
Cod. produttore
DAN033
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
36.6 mm
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
105 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


