TEAFLEX - TEADAN040 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 40 - DAN040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 43.6 mm
Diametro nominale - 40 mm
Raggio di curvatura, statico - 126 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036086
Codice prodotto
TEADAN040
Cod. produttore
DAN040
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
43.6 mm
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
126 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


