TEAFLEX - TEADAN075 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 75 - DAN075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 75 mm
Diametro esterno - 80 mm
Diametro nominale - 75 mm
Raggio di curvatura, statico - 298 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036116
Codice prodotto
TEADAN075
Cod. produttore
DAN075
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
75 mm
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
298 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


