TEAFLEX - TEADAN100 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN100 - DAN100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 100 mm
Diametro esterno - 105 mm
Diametro nominale - 100 mm
Raggio di curvatura, statico - 393 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036123
Codice prodotto
TEADAN100
Cod. produttore
DAN100
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
100 mm
Diametro esterno:
105 mm
Diametro nominale:
100 mm
Raggio di curvatura, statico:
393 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


