AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADE22 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG11 - DE22

copiacopia
TEAFLEX - TEADE22 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Con messa a terra -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343037427

Codice prodotto

TEADE22

Cod. produttore

DE22

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Con messa a terra:

Superficie:

Nichelato

Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccatecon i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamentograffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi allacompensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggioaumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.