TEAFLEX - TEADE28 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG42 - DE28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Con messa a terra - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343037489
Codice prodotto
TEADE28
Cod. produttore
DE28
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Con messa a terra:
sì
Superficie:
Nichelato
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccatecon i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamentograffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi allacompensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggioaumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.


