AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADM12 CONTRODADO DM12 M12X1,5 - DM12

copiacopia
TEAFLEX - TEADM12 CONTRODADO DM12 M12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343099838

Codice prodotto

TEADM12

Cod. produttore

DM12

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.