TEAFLEX - TEADM25 CONTRODADO DM25 M25X1,5 - DM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343038097
Codice prodotto
TEADM25
Cod. produttore
DM25
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.


