TEAFLEX - TEADM40 CONTRODADO DM40 M40X1,5 - DM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8030343038110
Codice prodotto
TEADM40
Cod. produttore
DM40
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.


