TEAFLEX - TEADP03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7001 - DP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 1.814 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8030343038882
Codice prodotto
TEADP03
Cod. produttore
DP03
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no


