AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6 3/8 RAL 7035 - DPG02

copiacopia
TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6 3/8 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038394

Codice prodotto

TEADPG02

Cod. produttore

DPG02

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex