TEAFLEX - TEADPN02 CONTRODADO PA6 3/8 NERO - DPN02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 1.337 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8030343038639
Codice prodotto
TEADPN02
Cod. produttore
DPN02
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no


