TEAFLEX - TEADPN04 CONTRODADO PA6 3/4 NERO - DPN04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 1.814 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8030343038653
Codice prodotto
TEADPN04
Cod. produttore
DPN04
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no


