TEAFLEX - TEAESF50 RACCORDO ESF 50 1 1/2 - ESF50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343040618
Codice prodotto
TEAESF50
Cod. produttore
ESF50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
50 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza complessiva:
43.5 mm