TEAFLEX - TEAESPF17B TUBO TIPO ESPF 17B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP) - IP68
Privo di alogeni - sì
Colore - Nero
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
50 M
EAN
8030343110687
Codice prodotto
TEAESPF17B
Cod. produttore
ESPF17B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Flessibilità:
Molto flessibile
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
sì