AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXARG32 RACCORDO ARG 32 - EXARG32

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • A due elementi -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343149922

Codice prodotto

TEAEXARG32

Cod. produttore

EXARG32

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610 (ATEX)I raccordi sono completi della guarnizione GAM.