AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCG15 RACCORDO CM- CC 15 1/2 - EXCMCCG15

copiacopia
TEAFLEX - TEAEXCMCCG15 RACCORDO CM- CC 15 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343150270

Codice prodotto

TEAEXCMCCG15

Cod. produttore

EXCMCCG15

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende iraccordi della serie CM i più comuni ed utilizzati in svariati campidi applicazione. In particolare questa curva a 90° è utilizzabilequando non è necessaria l’ispezionabilità (ATEX).