TEAFLEX - TEAEXCMCCG27 RACCORDO CM- CC 27 1 - EXCMCCG27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
2 PZ
EAN
8030343150300
Codice prodotto
TEAEXCMCCG27
Cod. produttore
EXCMCCG27
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì


