TEAFLEX - TEAEXCMMFP25PG29 RACCORDO CM- MF 25 PG29 - EXCMMFP25PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG29
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
8030343144651
Codice prodotto
TEAEXCMMFP25PG29
Cod. produttore
EXCMMFP25PG29
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG29
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì


