TEAFLEX - TEAEXCMPRP20PG2113 RACCORDO CMPR 20 PG21 - 13 - EXCMPRP20PG2113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG21
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343152908
Codice prodotto
TEAEXCMPRP20PG2113
Cod. produttore
EXCMPRP20PG2113
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG21
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì


