TEAFLEX - TEAEXFIM50M50X316 RACC.INOX FIM50 M50X1,5AISI316 - EXFIM50M50X316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8030343144859
Codice prodotto
TEAEXFIM50M50X316
Cod. produttore
EXFIM50M50X316
Produttore
TEA
FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.