AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT01211 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 1/2 - EXPRAT01211

copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRAT01211 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343153431

Codice prodotto

TEAEXPRAT01211

Cod. produttore

EXPRAT01211

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.